曜日別特売

RS PRO 圧縮バネ, 2.82mm x 20.6mm

RS PRO 圧縮バネ, 2.82mm x 20.6mm - RS PRO

最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。
寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。
RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。
さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。
圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。
この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。
コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。
これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。
RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。
特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。
Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。
このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。
ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
外径 = 2.82mm
線径 = 0.32mm
自由高さ = 20.6mm
許容荷重時高さ = 8.5mm
許容荷重 = 4.69N
材質 = 合金スチール
ばね定数 = 0.38N/mm
端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09469961751-382
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする