RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N

RS PRO 引張りばね 外径:4mm 長さ:27.2mm 荷重:4.26N - RS PRO

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 27.2mm
最大延長長さ = 95.7mm
外径 = 4mm
線径 = 0.36mm
初張力 = 4.26N
ばね定数 = 0.06N/mm
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470015751-663
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする