曜日別特売

RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 20mm径

RS PRO, アセタールロッド, DelrinR, 1m 白, 20mm径 - RS PRO

アセタールホモポリマー - Delrin R 。
POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。
熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。

仕様
カラー = 白
長さ = 1m
材料 = DelrinR
フォーム = ロッド
ロッド径 = 20mm
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 70 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = ホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09470609770-305
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする