つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:38mm 黒

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:38mm 黒 - RS PRO

ロゼット(自己アセンブリ)つまみねじノブ. これらのねじノブのキャップは、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。
直角方向に一緒に押すことで結合します。
圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。
すべて直径38 mmで、黒色のデルリンアセタール樹脂製です。

仕様
ネジ = M10
ネジ径 = 10mm
ネジ長さ = 13mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 38mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09471011771-730
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする