曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 10mm

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 10mm - RS PRO

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。
強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。
強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。
熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。
高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 305mm
厚さ = 10mm
材料 = GRP
ラミネート加工 = あり
密度 = 1.35g/cm3
引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 5.5%
熱伝導率 = 0.27W/mK
ラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09471126771-869
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする