タケノコ継手 RS PRO ナイロン

タケノコ継手 RS PRO ナイロン - RS PRO

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。
プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。
使用できる3種類のねじには次の色がついています。
メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。

仕様
ホース内径 = 12mm
ねじの呼び径 = 3/8インチ
ホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタ
ボディ材質 = ナイロン
コネクタジェンダ = オス
カップリングコネクタ 方向 = エルボー
スレッド標準 = BSP
材質ナイロン呼び径(inch)3/8ホースジョイントホーステールアダプタ適合ホース内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付方向エルボーコネクタジェンダーオス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09471379795-304
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする