曜日別特売

油圧ハンドポンプ RS PRO

油圧ハンドポンプ RS PRO - RS PRO

RS Pro ヘビーデューティポリエチレンハンドポンプ. RS Pro ヘビーデューティ手動ピストンレスポリエチレン製変位ポンプは、下向きのストロークで放電します。
液だれ防止ノズル、 12 mm ボアホース用ねじアダプタ、上げねじ式ネッククロージャ用マルチアダプタ、標準的なプラスチックドラム内部ねじに適合するアダプタ、 20L → 210L のあらゆるドラムに適合する伸縮式ディップチューブが付属しています。
特長と利点:. オイル、不凍液、脱脂剤、脱脂剤、その他の非腐食性液体に適しています ポンプは自吸式で約 250 の変位があります ML ( 1 ストロークあたり)ポンプ Ability (ポンプの使用) 真空を発生させるためにハウジングに保管されている液体 吸着ライン ポンプの操作は簡単です. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。
油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。
よくある質問 油圧ハンドポンプの仕組み 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。
レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。
レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。
油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。
単動式及び複動式はポンプの「何」を指していますか. 吐水式ポンプは、機械的エネルギーを使用して液体を送リ出すという点で遠心ポンプとは異なります。
変位が前進ストロークのみである場合、ポンプは単動動作です。
ただし、ポンプが前進 / リターンストークの液体を除去すると、ポンプは複動式になります。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ストロークあたりの変位 第1ステージ = 210L
使用 = 手動
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09471851809-009
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする