RS PRO 圧縮バネ, 2.75mm x 15.7mm

RS PRO 圧縮バネ, 2.75mm x 15.7mm - RS PRO

材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。
寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。
RS Pro ステンレススチール圧縮スプリングです. RS Pro 圧縮スプリング製品はステンレススチール製で、さまざまなサイズと長さ、閉じた状態で接地されていないエンドタイプが用意されています。
圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。
この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。
コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。
これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。
RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。
特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。
Coil spring Design ステンレススチール素材 - 優れた耐腐食性及び耐錆性 DIN17224 No. 1 、 4310 、 BS2056 EN58A に適合する素材です 両端は、 2 乗および未配置です 外観:茶 / ブロンズ 右巻きらせん構造で製造されています ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。
このタイプのスプリングは、で使用できます ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
外径 = 2.75mm
線径 = 0.25mm
自由高さ = 15.7mm
許容荷重時高さ = 5mm
許容荷重 = 1.92N
材質 = ステンレス鋼
ばね定数 = 0.18N/mm
端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09472018821-245
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする