RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm - RS PRO

有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。
ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。
各種の孔径とパターンの製品があります。
特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 2mm
材料 = PP
ラミネート加工 = なし
穴サイズ = 4.8 mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 50%
パターンナンバー = 6℃
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473165852-277
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする