曜日別特売

金属棒 RS PRO 長方形棒

金属棒 RS PRO 長方形棒 - RS PRO

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm

仕様
フォーム = 長方形棒
材料 = 軟鋼
長さ = 500mm
ロッド径 = 6mm
幅 = 25mm
高さ = 6mm
引張強度 = <540Mpa
硬さ = 201~255 HB
熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473260855-579
オープン
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする