RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m

RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m - RS PRO

RS PRO 7

仕様
材料 = EPDM
カラー = 白
密度 = 1.2g/cm3
裏面粘着 = なしm
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 100℃
動作温度 Min = -40℃
伸長 = 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473601103-4061
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする