曜日別特売

RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm

RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm - RS PRO

BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。
微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。
このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。
この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。
クラス0に準拠した耐火性となっています。
特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル

仕様
材料 = メラミンフォーム
長さ = 1.25m
幅 = 600mm
厚さ = 50mm
典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +250℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473637103-4065
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする