曜日別特売

RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 15mm

RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 15mm - RS PRO

BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94-HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1. AGFT遮音PVC / ニトリルフォーム. AGFT PVC / ニトリル遮音フォームは、低周波数で均一な優れた吸音性能を発揮する遮音フォームです。
このフォームは、頑丈で機械的強度に優れ、湾曲面やいびつな形状にフィットする柔軟性を備えています。
また、BS4736に準拠した耐火性を備え、制御された気泡構造により吸音品質が高くなっています。
特長と利点:. PVC / ニトリルフォーム 制御された気泡構造 優れた吸音性 低周波数で効果的 堅牢 優れた機械的強度 湾曲面やいびつな形状にフィット 耐熱範囲: -30 → +110 ℃ 密度: 240 kg/m3 BS4736に準拠した耐火性. 用途:. 自動車 船舶 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル

仕様
材料 = ニトリル, PVC
長さ = 1m
幅 = 1m
厚さ = 15mm
典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz
裏面粘着 = なし
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473689103-4070
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする