BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94-HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1. AGFT遮音PVC / ニトリルフォーム. AGFT PVC / ニトリル遮音フォームは、低周波数で均一な優れた吸音性能を発揮する遮音フォームです。
このフォームは、頑丈で機械的強度に優れ、湾曲面やいびつな形状にフィットする柔軟性を備えています。
また、BS4736に準拠した耐火性を備え、制御された気泡構造により吸音品質が高くなっています。
特長と利点:. PVC / ニトリルフォーム 制御された気泡構造 優れた吸音性 低周波数で効果的 堅牢 優れた機械的強度 湾曲面やいびつな形状にフィット 耐熱範囲: -30 → +110 ℃ 密度: 240 kg/m3 BS4736に準拠した耐火性. 用途:. 自動車 船舶 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル