曜日別特売

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 1m x 12mm

RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 1m x 12mm - RS PRO

RS Pro ポリエチレン( PE )遮音、 1 m x 1 m x 12 mmこれらの難燃性ポリエーテル音響フォームタイルは、航空宇宙から暖房、換気、空調( HVAC )まで幅広い用途に効果的な音響アブソーバとして使用されます。
これらのタイルは 1 メートル x 1 メートルの正方形で、広い表面積に直接貼り付けることができます。
又は、防音性を維持しながら、必要な形状とサイズにタイルをカットすることもできます。
フォーム自体はオープンセルの音響フォームで、優れた機械的強度で柔軟かつ堅牢になります。
つまり、ダクトワークライニングなどの曲面に適用したり、複雑な形状や扱いにくい形状に合わせて圧縮したりすることができます。
防音フォームは含浸ポリエーテルで、火災伝播規格 BS476 PTS 6 及び 7 に準拠し、クラス O 及びクラス 1 等級を備えています。
-30 → +110 ° C の温度で安全に使用できますこれらのタイルは、機械パネル張り、エンジンルーム、近接した天蓋などの用途で一般的に使用されています。
特長と利点.ポリエチレン防音フォーム .フォーム密度は 75 ~ 95 kg/m3 です .動作温度範囲: -30 → +110 ° C . 0.036 W/mK の熱伝導率 .難燃性遮音材 . BS 4735 、 FMVSS 302 、 ASTM D1692 、 UL94-HF1 & V0 、 BS476 Part 7 Class 1 & Part 6 Class O (火災伝播及び炎の拡散)規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = ポリウレタン
長さ = 1m
幅 = 1m
厚さ = 12mm
典型的な音の減衰 = 75% @ 5000 Hz
裏面粘着 = なし
動作温度 Max = +110℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473716103-4073
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする