曜日別特売

RS PRO 吸音 ポリイミド, 1m x 950mm x 3mm

RS PRO 吸音 ポリイミド, 1m x 950mm x 3mm - RS PRO

RS Pro 接着ポリイミド音響絶縁、 1 m x 950 mm x 3 mm軽量で強度が高く、高温でも性能を発揮する遮音性能が必要ですか.この防音フォームは、要求の厳しい産業用途に最適な汎用製品です。
1 m x 950 mm のロールで、必要なサイズと形状に応じて型抜き又は水ジェット切断が可能です。
また、ラミネート加工や溶接によって、広い範囲で連続ロールを作成することもできます。
この独立気泡フォームは、ポリイミド -6 製で、 -70 → +205 ° C の幅広い温度範囲で完全性を維持していますこれは、たとえば機械ガードでの使用に適しています。
また、空気、埃、水を撥水性する優れたシール特性も備えています。
防音フォームには接着式の裏張りが付いているので、簡単に貼り付けることができます。
オイル、燃料、アルコール、ケトンなどの物質に耐性があるため、高温耐性シールや液面スイッチなどの産業でよく使用されています。
特長と利点.ポリイミド防音フォーム .密度は 52 kg/m 3 です .セルサイズ 0.25 mm .長さ 1 m .最小動作温度: -70 o C .最大動作温度は +205 ℃です .引張強度は 1300 kPa 、伸びは 70% ( ISO1798 で測定) .熱伝導率の範囲は 0.036 W/m.k ~ 0.0512 W/mK ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = ポリイミド
長さ = 1m
幅 = 950mm
厚さ = 3mm
裏面粘着 = あり
動作温度 Max = +205℃
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473725103-4074
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする