曜日別特売

RS PRO テストソケット メス 黒 真鍮

RS PRO テストソケット メス 黒 真鍮 - RS PRO
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
定格電圧 = 50V
コネクタサイズ = 4 mmA
コンタクト仕上げ = シルバー
長さ = 29.7mm
タイプ = テストコネクタ
絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09473786103-6561
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする