光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレット

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) バイオレット - RS PRO

RS PRO デュプレックス LC-LC OM4 光ファイバーパッチコード. 信頼のRS PROブランドから、LC-LC光ファイバーケーブルアセンブリシリーズ。
これらの優れた品質のケーブルアセンブリは、10/40/100 Gbitイーサネットやイーサネットなどの高速ネットワークやレガシーネットワークを接続するように設計されています。
これらのマルチモード・ファイバー・パッチコードのコアファイバー・サイズは50/125で、両端は標準LCコネクターで終端されており、最高の光学性能を提供します。
このシリーズのOM4デュプレックスケーブルは、LSZHバイオレットまたはアクアジャケットで、さまざまな長さがあります。
特長. <ul> <li>低煙ゼロハロゲン900um </li> <li>/600umタイトバッファーREACH </li> <li>およびRoHS材料準拠高い </li> <li>光学性能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>データセンター </li> <li>データネットワーク、バックボーン、ライザー、水平の </li> <li>構内 </li> <li>配線 </li> <li>ビデオ、データ、音声に </li> <li>対応 </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由.. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼され、すべてのRS PRO製品のすべての部分は、要求の厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PROの承認は、その卓越した品質に自信がある場合にのみ与えられます。
つまり、お客様も自信を持つことができます。

仕様
コネクタ1 = LCm
伝播モード = マルチモード
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 900μm
外被色 = バイオレット
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM4
動作温度 Max = +60℃
減衰 = 0.8 dB℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09474985121-3907
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする