ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 青

ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 青 - RS PRO

RS Pro ドア / 窓スイッチ、 1 A 、 400 V実績のある RS Pro 製品が、高品質のドア及びウィンドウスイッチとしてお届けします。
リード近接スイッチは、ドアや窓の開口部を検出するセキュリティデバイスとして使用することを想定しています。
頑丈な構造で製造され、耐久性に優れた製品です。
過酷な作業環境での使用に適しています。
IP67 等級で、ほこりや砂などの固体の粒子から完全に保護されており、最大 1 メートルの水で 30 分以上動作することがテストされています。
さらに、このスイッチは -20 → +85 ° C の温度で機能します不正操作ループが内蔵されているため、干渉が発生すると、トラック内の侵入者を阻止するアラートがトリガーされます。
信頼のために、この製品は安全性と耐久性について厳格にテストされています。
このようなドアや窓のスイッチは、ローラーシャッタードアで一般的に使用されています。
特長と利点.常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 1 A .スイッチング電圧: 400 V ac .動作温度範囲: -20 → +85 ° C .深さ: 21 mm .高さ 20 mm .幅 85 mm . IP67 等級で、ほこりや砂から保護 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
活性化タイプ = 近接スイッチ
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 1A
スイッチング電圧 = 400V ac
色 = 青
奥行き(深さ) = 21 mm
高さ = 20 mm
幅 = 85mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09475168122-0721
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする