曜日別特売

RS PRO バリ取りツール

RS PRO バリ取りツール - RS PRO

RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、回転ブレードシステムを備えています。
このブレードを穴の前面又は裏面のバリ取りが可能な向きにセットすることができます。
頑丈なローレット加工のスチールボディには、交換可能な皿穴用ブレードが装備されており、ブレードの向きを設定するためのボタンが末端に組み込まれています。
特長と利点:. 末端ボタンを押すと、前面又は裏面のバリ取りに応じた向きに切削刃が自動的に回転 穴の前面と裏面のどちらのバリ取りも可能 範囲: 3 → 5.5 mm スチールハンドル R1ブレード. 用途情報. RS Proリバーシブル皿穴バリ取り工具は、バリ取り用途に最適. スペアブレードについては、 RS コード 123-0913 を参照してください

仕様
ブレード使用 = バリ取り
最大切削能力 = 5.5mm
最小容量 = 3mm
ブレード材質 = HSS
モデル = RC 1000
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476139123-0911
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする