RS PRO 磁気ドリルビット

RS PRO 磁気ドリルビット - RS PRO

RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。
このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。
RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。
HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。
特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。
製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。

仕様
カッター径 = 12mm
カット深さ = 25 mm
材質 = HSS
個数 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476306123-8480
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする