曜日別特売

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ダイカスト亜鉛合金 - RS PRO

RS Pro 粉体コーティング亜鉛バットヒンジねじ、 40 mm x 40 mm x 5 mmこの固定ピンアルミ製バットヒンジは、シンプルな設計で、信頼性と頑丈さが 1 つの便利なパッケージに収められています。
RS Pro シリーズの一部として、最高水準の品質と一貫性を満たすように厳しくテストされています。
このヒンジは、厚さ 5 mm の亜鉛ダイキャスト製です。
これは、室温で同等の合金より強度と硬度が高い軽量素材です。
耐腐食性に優れたダイキャスト亜鉛は、高い動作温度にも耐えられます。
このヒンジは、粉体コーティングが施され、高品質で長持ちします。
魅力的な仕上げのため、デザインフィーチャーとしても使用できます。
サイズは 40 mm x 40 mm で、取り付けが簡単な穴開け加工済みです。
静電気放電による損傷から確実に保護するため、ヒンジは ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。
この製品は、より過酷な環境や、暖房 / 換気システムなどの重い用途に最適です。
特長と利点.亜鉛ダイキャスト製のバットヒンジ .自由な振動 .長さ: 40 mm .幅 40 mm .材質の厚さは 5 mm . ねじ固定 .粉体塗装 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = ダイカスト亜鉛合金
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 40mm
厚さ = 5mm
取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476629124-1898
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする