金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 20 mm x 1 mプロジェクトには軽量でありながら、多くの重量に耐えるほどの強度を備えた丸い金属棒が必要ですか.RS Pro 6082 T6 アルミロッドは、耐腐食性に優れ、空気、水、熱それらは、高いストレスがかかる状況での建設及び製造産業で広く使用されています。
アルミロッドの引張強度は 310 Min MPA なので、伸張、歪み、破断する前に大きな応力に耐えられます。
これらの金属バーは、中強度の 6082 アルミ合金製で、 6000 合金シリーズの中で最も強力で、ビールバレルからブリッジまであらゆる用途で一般的に使用されています。
ロッドを熱処理することで、特定のニーズに合わせて丸型バーを成形できます。
機械加工産業で一般的に使用されているアルミロッドがあります。
特長と利点.長さ: 1000 mm .直径 20 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 20mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
密度 = 2.71g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476821124-3625
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする