金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 25 mm x 1 mRS Pro シリーズの軽量丸形金属バーは、重さに耐えるだけの強度を備えています。
6082-T6 アルミロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態での使用が一般的です。
このロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱暴露に耐えることができるため、屋内と屋外の両方の用途に適しています。
310 MPa の伸張強度で、曲げ、反り、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。
このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。
この金属ロッドは中強度の 6082 アルミ合金製で、 6000 合金シリーズの中で最も強力です。
ロッドは、要件に合うように熱処理して成形できます。
このアルミロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。
RS Pro 製品には、信頼性と品質について徹底的にテストされています。
特長と利点.長さ 1 m .直径 25 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度: 310 最小 MPa . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HB .アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 25mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476830124-3626
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする