金属棒 RS PRO 角棒

金属棒 RS PRO 角棒 - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。
グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。
このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。
310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。
優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。
RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。
金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。
熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。
特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = 角棒
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 30mm
幅 = 30mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 30mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476866124-3631
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする