金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 30 mm x 3 mm x 1 m汎用性が高く安定した RS Pro のこのフラットアルミバーは、建設及び製造業界で広く使用されています。
ブリッジ、クレーン、輸送などの高ストレス用途での使用に最適な伸張強度は 310 Min MPa で、曲げ、ストレッチ、又は破断する前に大きな負荷や応力に対応できます。
中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。
このアルミ合金は、熱伝導性に優れた 180 W/mk の優れた導電体を備えています。
アルミバーは RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )認定済みで、 RS Pro シリーズの一部として厳しく品質テストされています。
バーの長さは 1 m で、幅は 30 mm 、厚さは 3 mm です。
特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 30 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 30mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 3mm
引張強度 = 310 MPa
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476891124-3634
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする