金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 6 mm x 1 mこれらのフラットアルミバーは、その安定性と汎用性により、建設業や製造業で広く使用されています。
中強度アルミ合金 6082 製のバーは、耐腐食性に優れ、屋外での長時間の使用に適しています。
バーの伸張強度は 310 Min MPA なので、伸張や破断する前に大きな荷重や応力を受けることができます。
このアルミ合金は、優れた熱及び電気導体でもあり、熱伝導性は 180 W/mk です。
各フラットバーには、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠の証明書が同書に添付されており、 RS Pro シリーズの一部として徹底的に品質テストされています。
バーの長さは 1 m で、幅は 50 mm 、厚さは 6 mm です。
薄型の形状なので、機械加工用途に最適な汎用性があります。
特長と利点.寸法: 1000 mm ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さ: 6 mm .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 50mm
幅 = 50mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 6mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476909124-3636
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする