曜日別特売

金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 50 mm x 12 mm x 1 m汎用性が高く頑丈な RS Pro のフラットアルミバーは、製造業や建設業で一般的に使用されています。
310 MPa の伸張強度を備え、高ストレス用途に有用なコンポーネントです。
つまり、歪みや破断が発生する前に大きな荷重を耐えられます。
アルミバーは中強度アルミ合金 6082 製で、耐腐食性を備えています。
このため、屋内外の用途に適しています。
熱伝導性は 180 W/mk で、熱と電気に対する優れた導電性を備えています。
長さが 1 m で幅が 50 mm 、厚さが 12 mm のフラットな幅の製品が用意されているため、汎用性の高い持ち運び用途に最適です。
金属製バーは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 RS Pro シリーズの一部として完全な品質テストを受けています。
特長と利点.寸法: 1 m ( L ) x 50 mm ( W ) .厚さは 12 mm です .密度は 2.70 g/cm 3 .引張強度は 310 最小 MPa に相当します . 180 W/mK の熱伝導性 .硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 50mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 12mm
引張強度 = 310 MPa
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09476918124-3637
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする