Rs Pro Workポリコットンカバーオール. RS Pro Workポリコットンカバーオールは、洗濯しても縮まず形状を保持する、耐久性に優れたカバーオールです。
このカバーオールの前面は隠しリングスタッド留めになっています。
染料保持力に優れ、長期間新品のように見えます。
65 %ポリエステル、35 %木綿の厚さ210 gの生地を使用しています。
胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6つのポケットが付いています。
特長と利点:. RS Pro Workカバーオール ポリコットン 60 %ポリエステル、35 %木綿210 g 紫外線を98 %ブロックする50+ UPFの生地 隠しリングスタッド留め 縮まない 形状を維持 優れた染料保持力 胸ポケット x 2、定規ポケット x 1を含む6ポケット 耐久性 あらゆる作業環境に適合