RS PRO 車輪止め

RS PRO 車輪止め - RS PRO

RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。
輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。
ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。
車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。
特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。
長寿命を確保するため、厚いゴム製。
一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。
あらゆる種類の自動車関連作業に最適。
トラック、バン、および車はすべてサポートされている。
寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg

仕様
高さ = 190 ミリ
幅 = 200mm
奥行き(深さ) = 340 mm
材質 = ゴム
色 = Black
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480025125-2183
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする