曜日別特売

RS PRO 白 駐車場用バリア

RS PRO 白 駐車場用バリア - RS PRO

RS Proプルダウン型駐車場用ポスト及びロック装置. RS Proプルダウン型駐車場用ポストはアルミ製で、直径が10 mmのコンクリート用固定具を2個完備しています。
このポストにより、自動車を駐車してから所定の位置にあるポストをロックすると、安全かつセキュアな駐車が確保されます。
駐車場を離れる場合は、ポストのロックを解除すると地面と同じ高さの平坦な状態に戻り、通行可能になります。
空きスペースに他の自動車が駐車できないようにするには、駐車場用ポストを所定の位置にロックして放置するだけです。
このポストは鋳鉄製ベースを備え、三角キー付きの南京錠でロックできます。
特長と利点:. プルダウン型駐車場用ポスト アルミニウム製 2つの10 mmコンクリート用固定具を完備 鋳鉄製ベース 南京錠が必要 三角キーロック式 安全かつセキュアな駐車 駐車場スペースを留保. 寸法:. 長さ: 52 mm 幅: 71 mm 高さ: 930 mm ベースの寸法: 250 x 100 mm 重量: 4 kg

仕様
バリアタイプ = 駐車場用バリア
色 = 赤、白
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
テープカラー = 赤
バリア材質 = 鉄鋼
キット内容物 = コンクリート固定 x 2
バリア幅 = 60mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480059125-2192
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする