ワンダーアイスベスト WONDER ICE VEST(東レ サマーシールド使用)
東レのサマーシールド(R)を使用したポケット付きの保冷ベストです。遮熱・遮光(99.99%)・UVカット(99%)の機能で、日差しの下でも涼しさが続きます。WONDER ICEの特殊低温保冷剤(300g/500g)と組み合わせて使用できます。本体生地はナイロン83%・ポリウレタン17%で、フリーサイズです。
- 用途
- 夏場の建設現場や屋外作業など、暑熱環境への対策に。
- 内容量
- 1個
注意
※冷却時間は組み合わせる保冷剤の性能によります。安全用品 の新着商品
カテゴリ