RS Pro穴あきTorxドライバ7本セット. RS Pro穴あきTorxドライバ7本セットです。
改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。
ハンドルの握りやすさが改善され、小さな力で効率的に回転力を伝達することができます。
特長と利点. 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ7本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減. トルクスドライバセット. T10 x 80 mm、T15 x 80 mm、T20 x 100 mm T25 x 100 mm、T27 x 115 mm、T30 x 115 mm、T40 x 130 mm