RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:6.5 x 1.2 mm, VDE/1000V認証あり

RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:6.5 x 1.2 mm, VDE/1000V認証あり - RS PRO

DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。
このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。
この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。
特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。
このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。
ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。
この機器は、次の用途に最適です。
電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。
1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm

仕様
ドライバータイプ = 絶縁ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 6.5 x 1.2 mm
VDE/1000V認証 = あり
刃の長さ = 150 mm
全体長さ = 260 mm
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = 酸化リン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480400125-3083
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする