VDE/1000 認定. RS Pro の絶縁ドライバ プライヤ. RS Pro の絶縁ドライバ及びプライヤこのセットには、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な主要な精密手動工具が含まれています。
この汎用性の高い部品は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な部品が必要な場合に使用することもできます。
特長と利点:. 電気技師向け手動工具 点キット。
電気環境内でさまざまな修理及びメンテナンス作業を行うために最も必要な工具が含まれています 業務用または家庭用の DIY 設定で作業 Faster を実現するマルチタスクセット このプライヤは、長時間の作業でも快適で握りやすい DuoTech ソフトグリップハンドルを備えています 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます 各ピースはクロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上しているため、工具寿命が長くなっています このセットは VDE/1000V の完全な認定を受けているため、電気作業に最適です. 用途:. このタイプの工具セットは、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。
このようなマルチ工具セットは、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を保持しているため、電気業界で特に使用できます。
ただし、このセットは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。
このキットの最適な用途: 電気的な作業 機械及び工業生産. このセットを選択する理由. このキットは、各種の精密加工工具を取り揃え、プロにも DIY にも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。
さまざまな作業や用途に対応できます。
人間工学に基づいたハンドルを備えているので、長時間快適に作業できます。
自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができ、工具箱に加えるべき汎用性の高い必須のキットです。
この 点セットの RS Pro には何が含まれていますか? GET を実行すると、. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ 1. G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー 1. G01 シリーズ C-PLUS 絶縁マイナスドライバ 2 G03 シリーズ C-PLUS 絶縁 Pozidriv ドライバ 1