RS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 6個

RS PRO ドライバーセット 標準ドライバセット 6個 - RS PRO

DIN ISO 2380. RS Pro ドライバ. RS Pro ドライバこの高品質なマイナス(マイナス)及びプラスドライバのセットは、汎用性が高く基本的なドライバセットです。
最も一般的なサイズが揃っており、ほとんどのドライバ作業を高水準で完了できます。
各ドライバは、改質鋼及び最適化された先端を使用して設計されており、高いトルクレベルでも優れた耐性を発揮します。
ハンドルが改善され、より快適で使いやすくなり、少ない電力で力を伝達できるようになっているため、労力をかけずに最大限の出力の手動工具キットになっています。
特長と利点:. 各精密ドライバはクロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が高く、工具寿命も長くなっています このセットには、最も一般的なサイズに対応する 6 つの部品が含まれており、幅広い用途で使用できる汎用性が向上しています 人間工学に基づいたハンドルを採用し、快適性と力の伝達を実現し、使用時の効率と労力を軽減 各ドライバの先端は、高いトルクレベルが存在する場合に、より優れた抵抗性を発揮するように最適化されている. 用途:. このドライバーセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
この RS Pro ドライバ 6 本セットには. マイナス x 4 = 3 x 0.75 mm、4 x 100 mm、5.5 x 125 mm、6.5 x 150 mm プラス x 2 = PH1 x 80 mm、PH2 x 100 mm

仕様
ドライバータイプ = 標準ドライバセット
個数 = 6
チップタイプ = Phillips; マイナス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480576125-3101
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする