曜日別特売

RS PRO ウォーターポンププライヤー 250 mm ウォータポンププライヤ

RS PRO ウォーターポンププライヤー 250 mm ウォータポンププライヤ - RS PRO

DIN ISO8976. RS PROウォーターポンププライヤー、PVCスリーブ. RS PROウォーターポンププライヤーで、ハイレベルなグリップと回転の多様性を体験してください。
耐久性と精度を念頭に置いて設計されたこのプライヤーは、プロにもDIY愛好家にも欠かせない。
調節可能な鋸歯状のジョーが特徴で、パイプからナットやボルトまで、さまざまなサイズの対象物を確実にグリップします。
クロムバナジウム鋼から作られたこのプライヤーは、信頼性と使いやすさを提供し、配管、自動車、電気、一般的なメンテナンス作業に最適です。
RS PROウォーターポンププライヤーは、品質と性能の究極のブレンドです。
特長と利点. 9ポジション調整 ボックスジョイントデザインクロムバナジウム鋼信頼性の高い 作業寿命最大限の テコと快適さ人間工学に基づいた ハンドル、PVC ;li>; ;/li>;. タイプは別売り. 250mm、RS在庫番号: ; 125-3103300 125-3103300 mm、RS在庫番号: ; 125-3104 125-3104 用途. 配管自動車 DIY ;li>; ;/li>;

仕様
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ
全体長さ = 250 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480601125-3103
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする