曜日別特売

ミニ ウォータポンプ RS PRO

ミニ ウォータポンプ RS PRO - RS PRO

RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。
シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。
高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。
医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。
セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意

仕様
最大流量 = 550ml/min
供給電圧 = 6 → 28 V
入力接続 = 1/8 BSP
最大使用圧力 = 8バール
ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム
カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス
入力パワー = 6 → 28W
最高液体温度 = 80℃
入力接続サイズ = 6mm
出力接続サイズ = 6mm
ウェット材質 = 316ステンレススチール、PEEK、PET、ニッケル、FKM
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480707125-3560
オープン
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする