プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20

プロセスポンプコントローラ RS PRO ブラシレスマイクロポンプ 6 → 28 V 保護等級:IP20 - RS PRO

ブラシレスマイクロポンプコントローラ. RS Proシリーズ遠心マイクロポンプ向けのコンパクトで効率の高いモータコントローラです。
EQiコントローラは最高30 Vの入力電圧に対応し、ボード上のポテンショメータ又は0-5 Vの外部信号を介してポンプ速度を制御できます。
電圧が12 Vを超える場合、背圧が増加するにもかかわらず、コントローラは流量を一定に保ちます。
このため、流量-圧力曲線はほぼ水平になります。
取り付けは簡単で、2つの入力端子を配線し、3つの出力をマイクロポンプに接続し、ジャンパ位置を設定してオンボードで速度制御を実行するか、0-5 Vの外部信号を介して速度を制御します。
用途. EQiコントローラはコンパクトで、取り付けが簡単なだけでなく、効率も高いので、以下のような幅広い用途に適しています。
研究開発 ラボ用機器 プロトタイピング 生産設備

仕様
互換性 ポンプタイプ = ブラシレスマイクロポンプ
供給電圧 = 6 → 28 V
接続 = 2ねじ止め端子(入力), 3ねじ止め端子(出力)
IP等級 = 保護等級:IP20
最高液体温度 = +80℃
最大出口圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480768125-3568
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする