RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m

RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m - RS PRO

RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。
このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。
RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。
このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。
代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。

仕様
バックの材質 = 不織布
幅 = 15mm
長さ = 50m
色 = 白
接着材料 = アクリル, ゴム
動作温度 Max = +80℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480820125-4303
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする