曜日別特売

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 - RS PRO

詳細についてはデータシートを参照してください。
RS Pro両面フォームテープ. 両面フォームテープは、両面に接着剤が付いており、2つの面を互いにくっつけることができます。
RS Pro両面フォームテープは、多くの用途で使用できる優れた汎用製品です。
この高強度アクリルテープには、赤いフィルム状のライナーが使用されており、金属にも一部のプラスチックにもよく貼り付きます。

仕様
幅 = 19mm
厚さ = 1mm
長さ = 33m
バックの材質 = 泡
色 = 半透明
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480865125-4309
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする