アジャスター RS PRO x 25 <arrow/> 35 x 80mm

アジャスター RS PRO x 25 <arrow/> 35 x 80mm - RS PRO

RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。
旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。
調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。
126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。
126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。
多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。
調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。
調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。
作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
静的負荷容量 = 400kg
ネジサイズ = M10
ネジ長さ = 80mm
フット材質 = ゴム
ベース材質 = 亜鉛めっき鋼
硬度 = 70 Shore A
高さ = 25 → 35mm
最大調整高さ = 35mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09480917126-3549
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする