RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:14mm

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:14mm - RS PRO

2 dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。
14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。
10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。
主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 換気 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。
特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 黒クロムベゼル仕上げ

仕様
定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = ファストン、はんだラグ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 250mcd
長さ = 35.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484557134-5553
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする