RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm

RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm - RS PRO

詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。
RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。
8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。
難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。
この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。
作業時に色で区別することで安全に作業できます。
また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。
耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。
特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326

仕様
色 = 青
幅 = 19mm
長さ = 33m
バックの材質 = PVC
厚さ = 0.13mm
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484600134-7324
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする