RS PRO 危険 & 警告ラベル Caution - Mind the step 英語語 ビニール 一般警告

RS PRO 危険 & 警告ラベル Caution - Mind the step 英語語 ビニール 一般警告 - RS PRO

R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。
屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。
ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。
特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着

仕様
記号の説明 = 足元注意
ラベル内容 = Caution - Mind the step
高さ = 100 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = ビニール
幅 = 600mm
危険タイプ = 一般警告
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09485038136-6416
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする