RS PRO ロングノーズプライヤ 220 mm ロングノーズプライヤ
RS Pro VDEロングノーズアングルプライヤRS Pro VDEロングノーズアングルプライヤです。
快適性、安全性、使いやすさを最大限に高め、負担を最小限に抑えます。
このVDEプライヤシリーズは、身体に負担をかけずに効率的に作業できるように専門的な技術を最大限に結集した製品です。
特長と利点 半丸形で、長くスリムな特殊形状のローレット加工済みストレートジョー 滑らかな波形及び4点バイスグリップパイプ用くぼみ 付加価値: 円形部品の引き抜きや壊れやすい部品(銅チューブ、ねじ、ケーブル)の取り扱い 高品位スチールに滑り止めが施された構造 2種類の材質から成る使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠
- 仕様
- プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ
全体長さ = 220 mm
チップ形状 = ライトアングル
- 内容量
- 1箱(1個)
プライヤ の新着商品
カテゴリ