JTC
ダックビルプライヤー
先端幅広でつかみ面には滑り止めのクロスセレーションで挟む対象物を強力に掴みます。郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
用途
先端形状:平型
全長(mm):200
口先の長さ(mm):25
ジョイント部の幅(mm):13.5
ジョイント部の厚さ(mm):10
口先先端の幅(mm):2.5
口先先端の厚さ(mm):10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06864519
JTC7516
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください