曜日別特売

スロットドリルセット RS PRO HSS カット長さ9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm カッター径3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

スロットドリルセット RS PRO HSS カット長さ9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm カッター径3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - RS PRO

RS Pro 二枚刃エンドミル 6 本セットです. RS Pro の高品質スロットドリル 6 本セットは、穴開けのあらゆるニーズと要件に最適です。
これらの高速度鋼ドリルピースは耐摩耗性が高く、最大限の性能を発揮するため、ほとんどの材料にドリルを使用するのに最適です。
このスロットドリルセットは高品質で、ねじ止めシャンクタイプのビットが付属しており、一端と側面に切削用の歯が付いています。
精密な閉端キー溝、スロット、プランジフィード切断や、ほとんどの材料タイプへの穴開けに最適です。
特長と利点. スロットサイズのカットの精度 HSS - 高速でのドリル加工が可能 Faster を採用 最高のパフォーマンス 2 枚刃エンド スロットドリル 6 本セット: 3 mm 、 4 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 径カッター ねじ付きシャンクタイプ BS 122/4 準拠のシャンクエンドミルセット. スロットドリルの用途. 木工作業と金属加工。
Metal Work (ウッドワーク 建設 大工作業 工学. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
シャンクタイプ = ねじ込み
カット長さ = 9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm
カッター径 = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
フルートの数 = 2
材質 = HSS
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09485205136-8074
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする