曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。
6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。
一般に、製造業や建設業で使用されています。
アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。
295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。
中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。
特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。
この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。
RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。
特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 15mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 295 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486298136-8733
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする