曜日別特売

金属製ロッド RS PRO 丸いバー

金属製ロッド RS PRO 丸いバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 40 mm 1 m軽量である耐荷重性の丸い金属製ロッドが必要な場合は、 RS Pro 製品のこのアルミロッドを使用してください。
ブリッジやクレーンなどの高ストレス環境で広く使用されているこのロッドは、 6082-T6 アルミ製で、優れた耐腐食性を備えています。
建設及び製造業界で一般的に使用されており、空気、水、熱への暴露に耐えることができ、屋内及び屋外用途に最適です。
伸張強度が 310 Min MPA のこのロッドは、縮んだり、破断したり、伸張する前に大きな応力に耐えられます。
最も強力な 6000 アルミ合金シリーズである 6082-T6 さまざまな設定で使用できます。
ロッドを熱処理することで、要件に合わせてバーを形成します。
このタイプのアルミロッドは、機械加工用途や輸送産業で使用されています。
特長と利点長さ m 直径 40 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 310 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミ合金 6082-T6 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = 丸いバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
ロッド径 = 40mm
材質グレード = 6082-T6
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486307136-8734
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする